CDG1FN25-100Z-M9BZS-XC6 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN25-100Z SMC 22835043

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN25-100Z

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rc注文コード22835043品番CDG1FN25-100Z-M9BZS-XC6
参考基準価格(税別)¥11,390販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様(-XC6) 材質ステンレス鋼ストローク(mm)100クッション(N) ラバークッションリード線長さ(mm)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする