曜日別特売
A-6653 ノータックスラックス A-6653 コーコス信岡 22836905

ノータックスラックス A-6653

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
グレー
ウエスト(cm)110
内容量1本注文コード22836905品番A-6653
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

ワーキングシーンを支える5つのスター
1 環境を考えたエコ素材を使用しています。
2 防汚加工 日清紡「ANNEXCLEAN」汚れの落ちやすい加工を施しています。
3 帯電防止規格対応 JIS T-8118合格商品
4 デオドラントネーム 消臭&抗菌効果を備えた衿ネームを使用。
5 携帯電話収納ポケット 胸ポケットに携帯電話収納ポケット付

グレー股下(cm)80ウエスト(cm)110種別ノータックスラックス混率(%)ポリエステル65 ・ 綿35(再生PET繊維65使用)アズワン品番64-4443-60素材ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)色番3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする