曜日別特売
P-6693 スラックス P-6693 コーコス信岡 22842548

スラックス P-6693

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シルキーライム
ウエスト(cm)110
内容量1本注文コード22842548品番P-6693
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990
シルキーライム股下(cm)76ウエスト(cm)110種別スラックス混率(%)ポリエステル60・綿40(再生PET繊維60使用)アズワン品番64-4513-88素材エコソフトライトツイル色番8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする