コーコス信岡
スラックス P-6693
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
アイビーグリーン
パールベージュ
エンパイアブルー
シルキーライム
アイビーグリーン
ウエスト(cm)
70
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
125
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22842584
品番
P-6693
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
色
アイビーグリーン
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
70
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル60・綿40(再生PET繊維60使用)
アズワン品番
64-4514-08
素材
エコソフトライトツイル
色番
9