コーコス信岡
レディースナツスラックス P-6694
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
パールベージュ
パールベージュ
エンパイアブルー
シルキーライム
アイビーグリーン
ウエスト(cm)
90~100
60~65
65~70
70~75
75~80
80~90
90~100
100~110
サイズ
4L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22842785
品番
P-6694
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
色
パールベージュ
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
90~100
種別
スラックス
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル60・綿40(再生PET繊維60使用)
ヒップ(cm)
132
アズワン品番
64-4514-17
生地
エコソフトライトツイル
色番
2
材質(ボタン)
樹脂
性別
女性用