曜日別特売
P-6694 レディースナツスラックス P-6694 コーコス信岡 22842907

レディースナツスラックス P-6694

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シルキーライム
ウエスト(cm)75~80
サイズLL
内容量1本注文コード22842907品番P-6694
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥6,259
販売価格(税別)
5,690
シルキーライム股下(cm)73ウエスト(cm)75~80種別スラックスサイズLL混率(%)ポリエステル60・綿40(再生PET繊維60使用)ヒップ(cm)114アズワン品番64-4514-35生地エコソフトライトツイル色番8材質(ボタン)樹脂性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする