曜日別特売
P-6695 フィッシング P-6695 コーコス信岡 22843266

フィッシング P-6695

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
エンパイアブルー
ウエスト(cm)105
内容量1本注文コード22843266品番P-6695
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
5,390

両サイドダブルポケット(ファスナー付)

エンパイアブルー股下(cm)76ウエスト(cm)105種別フィッシング混率(%)ポリエステル60・綿40(再生PET繊維60使用)アズワン品番64-4514-61素材エコソフトライトツイル色番6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする