曜日別特売
AS-7400 透湿レインウェア フェニックス2 makku 22849584

AS-7400 透湿レインウェア フェニックス2 makku 22849584
AS-7400 透湿レインウェア フェニックス2 makku 22849584
AS-7400 透湿レインウェア フェニックス2 makku 22849584
AS-7400 透湿レインウェア フェニックス2 makku 22849584

透湿レインウェア フェニックス2

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
ネイビー
内容量1セット注文コード22849584品番AS-7400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ワイドフード
視界良好クリアガード
ワイドポケット
ダブルフラップ
袖口マジック調節
腕まくり調節
ジャケット裾、パンツウエストにスピンドル調節
袖裏地には肌触りの良いマイクロメッシュ
パンツ裾マジック調節
軽量
透湿

モノタロウではこんなお得な商品も!
ネイビー適応身長(cm)170~180適応胴囲(cm)78~88適応胸囲(cm)90~98セット内容上下サイズL胸囲(cm)120混率(%)表:ナイロン100/ウレタン透湿コーティング、裏:ポリエステル100/メッシュ股下(cm)75ウエスト(cm)116着丈(cm)73腰廻り(cm)106総丈(cm)(ズボン)107裄丈(cm)84上着丈(cm)73アズワン品番64-9080-01耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22849584
2024-02-27
用途: バイク(雨天時)を運転。
卸売・小売業

まだ一度だけの使用ですが、買って良かったと思います。

対象商品 : 22849602
2021-11-05
用途: 農作業
農・林・水産業

着心地が良い。裏地がメッシュで通気性に優れている。

対象商品 : 22849785
2020-10-27
用途: 防除作業
有限会社 カネヨ

グリーンよりの色かと思ったのですが、まったくの蛍光イエローでビックリです。

対象商品 : 22849706
2020-07-28
用途: 果樹園での作業
農・林・水産業

梨栽培の作業は上を向いて行うことが非常に多い、もちろん雨の日も作業をするのでフードの形状はとても大切。これは上を向いても雨が入り込みにくくて助かる。

3が参考にしています
対象商品 : 22849672
2020-06-27
用途: バイクに乗るときのレインウエア
金融・保険業

撥水性抜群で作りも確りしています。色も鮮やかで暗闇でも目だって安全性にも優れていると感じます、発送も早くて助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 22849663
2019-11-09
用途: 犬の散歩
高野工業

商品そのものは 満足しています。私は170センチ75キロちとメタボなかっちり体型なのですが、LLでも少し小さいかな。服の上から着るのでもうワンサイズ上がよかったです。

7が参考にしています
対象商品 : 22849672
2019-09-19
用途: バイク使用時
サービス業

バイクの運転時に使用していますが軽くて防水性もバッチリ。

対象商品 : 22849688
2020-07-23
用途: 農作業

購入して一年。
使用は数回。
防水機能は無くなり、レインウェアとしては使えなくなりました。
耐久性は無いようです。

6が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする