曜日別特売
CP-40 サインキャッププレート カーボーイ 22850223

 

CP-40 サインキャッププレート カーボーイ 22850223
CP-40 サインキャッププレート カーボーイ 22850223
CP-40 サインキャッププレート カーボーイ 22850223

サインキャッププレート

(7件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚文字内容車イスマーク注文コード22850223品番CP-40
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ペタッと貼るだけ!用途に合わせて選べる標示板
標示機能により明確にポール設置の意図が伝わります。
裏面テープ付なので簡単にサインキャップに貼り付けできます。
壁や柱面に取り付けて単体での使用も可能です。

用途
段差等の注意喚起に
工場の危険箇所に
順路案内標示として
文字内容車イスマークトラスコ品番756-6794材質本体/PET 粘着剤/アクリル系粘着剤直径(Φmm)約260質量(g)70取付方式テープ取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22850318
2026-01-27
用途: 営業所内車出入りでその門から進入してほしくない方に使用
愛知ミタカ運輸株式会社運輸・通信業

使用してみて値段わりに良かったです。
クーポン利用助かります。

対象商品 : 22850248
2023-06-08
用途: 見通しの悪い箇所での注意喚起

2度目の購入です。1年くらい屋外で使用し、色が褪せてしまって目立たなくなりましたので、買い替えです。商品自体は気に入ってるので、対候性について改善していただけると嬉しいです。

対象商品 : 22850153
2022-07-13
用途: 下手な字で書くより効果がありそうです
農・林・水産業

両面テープが貼ってあったのですぐに使移始められました
色彩もさすがにハッキリとしていて注目してもらえそうです

対象商品 : 22850248
2021-11-17
用途: 家の塀に貼る注意喚起として

貼りたい箇所が凹凸面だったので、外用の両面テープと併用して取付けました。今のところしっかりついています。黄色で目立ちますし、デザインもいいです。

2025-03-22
用途: 駐車場サイン
山南染工

別売りのコーンキャップに貼り付けて使用しています。前のものが経年劣化しリピートになります。貼り付けは両面テープなので簡単ですが数ヶ月ではがれ落ちてしまい4箇所ドリルで穴をあけ極小の皿ビスで固定しました。屋外使用では両面テープだけだと長く固定はできないようです

対象商品 : 22850135
2018-03-11
用途: 私道用
農・林・水産業

私道に車が間違って入って来て畑でターンして行くので入口に取り付けました。裏に接着剤がついていて取り付けやすいです。

対象商品 : 22850187
2021-06-18
用途: 駐車場サイン
サービス業

サインそのものはわかりやすくて良いのですが、粘着力に難有りだったことが残念です。両方向から見えるようにと2枚購入して、コーン用サインキャップに貼り付けましたが、2日以内に2枚とも剥がれて落ちていました。強力な接着剤で貼り直しをして使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする