曜日別特売
AC-155 安心クッションはさみこみ型コーナー用 カーボーイ 22850485

 

AC-155 安心クッションはさみこみ型コーナー用 カーボーイ 22850485
AC-155 安心クッションはさみこみ型コーナー用 カーボーイ 22850485
AC-155 安心クッションはさみこみ型コーナー用 カーボーイ 22850485
AC-155 安心クッションはさみこみ型コーナー用 カーボーイ 22850485

安心クッションはさみこみ型コーナー用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
イエロー
内幅(mm)9
内容量1個注文コード22850485品番AC-155
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!
危険な角をしっかりと保護。
表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。
NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。
コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。

用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理にイエロー材質NBR(発泡ゴム)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約18×50×30トラスコ品番818-3572形状はさみこみ型質量(g)11取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)奥行(mm)25内幅(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22850458
2021-01-04
用途: アルミ板の角保護

軟質ビニール程度の硬さが欲しかったのですが、そういう商品が見つからず、これにしました。想像どおりの柔らかさでしたが、厚みがあるのでしばらくは使えそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする