タンガロイ
チップ TNMG-SA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
AH120
コーナー半径(mm)
0.8
形状
正三角形
注文コード
22853854
品番
TNMG220408-SA
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・形状
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
形状
正三角形
トラスコ品番
712-7278
材質
AH120
穴の有無
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります