曜日別特売
- トマトジュース 食塩無添加 スマートペット カゴメ 22855123

- トマトジュース 食塩無添加 スマートペット カゴメ 22855123
- トマトジュース 食塩無添加 スマートペット カゴメ 22855123
- トマトジュース 食塩無添加 スマートペット カゴメ 22855123
- トマトジュース 食塩無添加 スマートペット カゴメ 22855123
- トマトジュース 食塩無添加 スマートペット カゴメ 22855123
- トマトジュース 食塩無添加 スマートペット カゴメ 22855123

トマトジュース 食塩無添加 スマートペット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(720mL×15本)注文コード22855123品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,182
販売価格(税別)
4,798

本品にはリコピンとGABAが含まれます。リコピンは血中HDL(善玉)コレステロールを増やす機能が、GABAには高めの血圧を下げる機能があることが報告されています。血中コレステロールが気になる方や血圧が高めの方にお勧めです。1日1本(200ml)を目安にお召し上がりください。

容量(mL)720シリーズカゴメトマトジュース容器ペットボトル本数15原材料トマト栄養成分(200ml当たり)/エネルギー:40kcal、たんぱく質:1.7g、脂質:0g、炭水化物:9.2g、糖質:7.8g、食物繊維:1.4g、 ナトリウム:1~23mg、食塩相当量:0~0.1g、カルシウム:14mg、カリウム:600mg、リコピン:16.6~29.4mg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22855123
2023-08-14
用途: 朝、昼

飲みやすく体にいいので飲み続けたいです。家族で飲みます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする