曜日別特売
SL-2 AS 2181 計器用切替開閉器 SL-2シリーズ 壬生電機製作所 22855875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

計器用切替開閉器 SL-2シリーズ

(5件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
定格電流(A)AC5
銘板の表示文字0-1-2-3
内容量1個注文コード22855875品番SL-2 AS 2181
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

配電盤等の計器用切替専用スイッチです。

用途交流電流計用長さ(mm)140幅(mm)60厚さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応銘板の表示文字0-1-2-3定格電圧(V)-付属品プレート板×1、銘板×1、プレート板取付ネジ(M5×15皿)×2、銘板取付ネジ(M3×6ナベ)×2、ハンドル取付ネジ(M4×10ナベ)×1材質本体ケース/ポリカーポネイト樹脂(透明)、シャフト軸/鉄+亜鉛クロメート処理、ローター/フェノール樹脂、可動接点/黄銅、固定接点/りん青銅、端子/黄銅+ニッケルめっき、端子ネジ/鉄+ニッケルめっき、ハンドル・プレート板/ABS樹脂(黒)、銘板/アルミ板(文字シルク印刷)種類電磁開閉器使用温度範囲(℃)-20~+55耐電圧2000(アース間)定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)AC5端子ねじM4×8絶縁抵抗(MΩ)200以上(500VDCメガ)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)機械的開閉耐久性2万回電気的開閉耐久性1万回ねじ締付トルク(N・m)1.2~1.8パネル厚(mm)1.0~3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22855893
2022-02-23
用途: 製品が間に合わなくて機械の試運転ができず困つていました。このスイッチで試運転ができ大助かりでした。
有限会社 イマイ機工サービス業

端子の外にもカバーが欲しい。漏電対策として必要でしたら。

対象商品 : 22855866
2019-04-24
用途: 受電設備での既設の不良品の取替
建設業・工事業

商品自体は既設品と同様でよかったですが、商品の取扱い説明書があればもっとよかったと思います。

対象商品 : 22855866
2017-09-29
用途: 故障取り替え
東北電検有限会社

スプリングカムタイプでは無いので、動きが安定している

1が参考にしています
対象商品 : 22855866
2017-05-27
用途: 電気設備のメンテナンス(不具合品の交換)時
電気・ガス・熱供給・水道業

特殊な商品なため心配したが無事に入手し、交換して不具合解決出来て大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 22855884
2017-02-26
用途: 盤内配線
エコ・パートナーズ電気・ガス・熱供給・水道業

性能、耐久性については実証済ですので安心して選定しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする