曜日別特売
F-400 ヒックターミナル 壬生電機製作所 22856365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヒックターミナル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(4個)
端子ねじM12×25
定格電流(JIS)(A)500
端子間ピッチ(mm)48
内容量1セット(4個)注文コード22856365品番F-400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

任意の端子台ユニットの組合せができ、1本のレールに取付けできます。

端子ねじ
M12×25
端子間ピッチ(mm)
48
定格電流(JIS)(A)
500
定格電流(UL)(A)
-
耐電圧(V/min)
AC3500
定格インパルス耐電圧(kV)
8
定格絶縁電圧(V)
1000
適合電線(mm2)
(圧着)150×2本
締付トルク(N・m)
25~35
材質
本体ケース/ポリカーポネイト(標準品:難燃グレードUL94 V2)、変性PPE(規格認定品:難燃グレードUL94 V0)
取付方式
DINレール
定格
JIS
準拠規格
JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500V/DC1000Vメガ)
使用周囲温度(℃)
標準グレード:-25~+70(但し、結露しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(但し、結露しないこと)
結線方式
ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする