曜日別特売
K90 K-90 メッシュ脚絆 ケイワーク 22857363

K-90 メッシュ脚絆

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1足(2枚)注文コード22857363品番K90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

足首の保護具になります。
マジック式で簡単に装着でき、メッシュなので足が蒸れません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズフリー丈(cm)18足首周り(cm)24ふくらはぎ周り(cm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22857363
2021-07-16
用途: 工事

まあ良かったです。
マジックテープが剥がれそうな感じなので、予備購入です。

対象商品 : 22857363
2020-09-09
用途: 作業ズボンすそ留め

わが事業所では安全のために、ズボンの裾を留めるように決まりがあります。
体重110kgの男性社員も何とか使っていますが、もう少し長さに余裕があるとありがたいと、言っています。

1が参考にしています
対象商品 : 22857363
2020-05-28
用途: 作業着ズボン安全の為、装着

フリーサイズで誰にでも使用でき、毎日しっかり装着できます。ただし、3Lサイズの商品もあると、有難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 22857363
2019-01-16
用途: 屋外作業の際に、ズボンの裾をまとめる為に使用
建設業・工事業

メッシュなので夏でも暑く感じません。地下足袋着用が標準なのですが、途中で買物等する用事がある時にはスニーカーでこの脚絆を利用しています。着脱が楽なのも良いですね。ただ、ベルクロテープは自分で補強縫いしておいた方が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 22857363
2018-06-03
用途: 現場作業時
その他業種

今までは、ハイソックスで、ズボンのすそを中に入れてはいていましたが、この脚絆で、夏場にハイソックスをはかなくても良くなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 22857363
2018-05-24
用途: 屋外での測量作業
農・林・水産業

メッシュで涼しくて取り外しも簡単で良い。ただ、サイズが「フリー」となったいったので購入したがサイズが大きい。風場はこれだ良いと思うが夏場は服装も薄くなるので少し締まりが悪く感じる。

1が参考にしています
対象商品 : 22857363
2017-06-05
用途: 電気工事業
電気・ガス・熱供給・水道業

品質が心配でしたが、とても良いお品物でした。
リピさせていただきます。

1が参考にしています
対象商品 : 22857363
2016-05-24
用途: 電気工事業時

これからのいい商品だと、思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする