W180-NB-EL W-180 ニッカヤッケパンツ ネイビー ケイワーク 22857957

W-180 ニッカヤッケパンツ ネイビー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズEL
内容量1枚注文コード22857957品番W180-NB-EL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

前ファスナー、裾マジックテープ、スルーポケットの付いた、ヤッケパンツになります。

ネイビー総丈(cm)115適応胴囲(cm)96~104サイズEL素材ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22857932
2024-12-05
用途: 寒い時の、外作業
すがの建築建設業・工事業

Lサイズを購入したのですが、サイズ感として、ワンサイズ大きく感じた。

2022-03-24
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

生地もしっかりしていて大変気に入りました、
前回大きめを購入したのですが大き過ぎたのでワンサイズ下げて再購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする