広島
29cm用スペアローラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22860714
品番
90-02
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
壁紙、襖紙の糊付用です。ローラー長さ、29cmと22.5cmがあります。
ハンドルは共用です。1m30cmの継棒が装着できます。
仕様
29cm用ローラー
種類
ローラー
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
アクリル
ローラーサイズ(mm)
290
主な用途
壁紙、襖紙の糊付用
ローラーサイズ(inch)
9