曜日別特売
127-11 ライスター溶接機 トリアックST型 本体のみ(PCケース付) ライスター・テクノロジーズ 22862017

ライスター溶接機 トリアックST型 本体のみ(PCケース付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード22862017品番127-11
参考基準価格(税別)¥103,900販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

塩ビフロアーの施工の場合、歩行の激しい所の床の継ぎ目部を溶接します。

寸法(mm)Φ56×330電圧100V質量(g)1350(3mコード付)電力(W)1400温度常温~700℃風量最大230L/min運転音65dBA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする