※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN32-200Z
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
22862508
品番
CDG1LN32-200Z-XB9
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ種類・ポートねじの種類
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XB9) 低速シリンダ (10~50mm/s)
ストローク(mm)
200
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード