※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN32M
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
375
110
250
30
375
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22864005
品番
CDG1LN32M-375Z
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
375
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード