322-01 グリーン定規 1m 広島 22866043

グリーン定規 1m

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード22866043品番322-01
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

グリーン色の透明です。5mm厚なので軽く、壁面のジョイントカットに最適です。

寸法(mm)5厚×70巾×1m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22866043
2018-02-19
用途: 掲示用紙の線引き・カット
学校法人高輪学園教育・研究機関

蛍光色がきれいで目立つので良いが、目盛りが無いので作業に不便を感じる時がある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装用測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする