曜日別特売
329-04 高級一行ユニットブラシ 9寸 広島 22866384

高級一行ユニットブラシ 9寸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
穴の有無
内容量1個注文コード22866384品番329-04
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

No.329-0102の一行ユニットブラシに高級塗装を施してあります。水をはじきますので糊等がつきましても取りやすく、又、手のなじみも非常によくできています。
毛の形状:チャンネル式

毛丈(mm)15穴の有無本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)270×65×13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする