329-07 一行ユニットブラシ 11寸 広島 22866402

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一行ユニットブラシ 11寸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
穴の有無
内容量1個注文コード22866402品番329-07
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

豚毛の為腰が強く、一行なので軽く、作業性の良いブラシです。
従来品と違い、毛が接着せず鉄線にループ状に巻いてあるので脱毛がありません。
毛の形状:チャンネル式

毛丈(mm)15穴の有無本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)330×65×13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする