曜日別特売
355-57 ピールアップ両面テープ No.5300 広島 22867775

ピールアップ両面テープ No.5300

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(6巻)
幅(mm)30
内容量1箱(6巻)注文コード22867775品番355-57
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

展示会カーペット固定用手切れ性良好。

用途
固定用
厚さ(mm)0.41(全点)幅(mm)30寸法(mm)30巾×25m巻×6巻長さ(m)25粘着力1面 5.88N/10mm・2面 19.60N/10mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする