355-22 人工芝用両面テープ No.5931 広島 22867827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

人工芝用両面テープ No.5931

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)50
内容量1巻注文コード22867827品番355-22
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

屋外の人工芝用テープです。埃、湿気等を取り除いた後、施工して下さい。人工芝簡易固定用です。板金、外装材防水用です。

用途固定用厚さ(mm)1(全点)幅(mm)50寸法(mm)50巾×15m巻×1巻長さ(m)15粘着力9.8N/10mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22867802
2019-05-01
用途: 芝の取り換え
サービス業

やや薄いですがとりあえずついておりますあとは夏の暑い日にどうなるかです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする