※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
広島
オレンジカットテープ500m巻
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(30巻)
1セット(30巻)
1セット(5巻)
幅(mm)
50
45
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(30巻)
注文コード
22867906
品番
356-01
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
スタンダードなカットテープです。テープの巾落としにスリッター加工されていますので、横切れ(縦切れ)がなく、大変スムーズに使用できます。
用途
クロスカット用
幅(mm)
50
長さ(m)
500
材質
ポリエチレンフィルム
色
オレンジ
注意
※このテープはポリエチレンフィルム(PE)を使用しており、焼却しても塩化水素等の有害ガスやダイオキシンを発生しません。