広島
オレンジカットテープ500m巻
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(5巻)
1セット(30巻)
1セット(5巻)
幅(mm)
45
45
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5巻)
注文コード
22867924
品番
356-52
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
スタンダードなカットテープです。テープの巾落としにスリッター加工されていますので、横切れ(縦切れ)がなく、大変スムーズに使用できます。
用途
クロスカット用
幅(mm)
45
長さ(m)
500
材質
ポリエチレンフィルム
色
オレンジ
注意
※このテープはポリエチレンフィルム(PE)を使用しており、焼却しても塩化水素等の有害ガスやダイオキシンを発生しません。