曜日別特売
467-22 養生日除カーテン 広島 22870094

養生日除カーテン

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(10枚)注文コード22870094品番467-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

マンションや集合住宅の竣工時、又は、引渡し後から入居するまで、畳や襖が変色したり汚れたりしない様、仮に窓にかけて置くカーテンです。合成樹脂の吊りかんが約30cm間隔に取り付けてあり、カーテンレール等にそのまま取り付けられ、又、入居時回収すれば何回でも使用できます。従来品に加え、ハイサッシ用も登場。

乳白幅(m)2高さ(m)1.95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22870076
2017-11-04
用途: 賃貸住宅の空室管理
不動産業

賃貸住宅の空室管理時に畳の日焼け防止のため、これまでクレープ紙のカーテンを使用していましたが、保管時にかさばることもあり、試しに茶色を購入してみました。静電気でガラスに張り付くのが気になりましたが、カーテンが浮いて日が入ってしまうよりむしろ都合が良いので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする