※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA40TN
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
150
150
250
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22873376
品番
CDG1TA40TN-150JZ-NV
参考基準価格(税別)
¥19,050
販売価格(税込)
¥18,860
販売価格(税別)
¥
17,145
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ロッド先端金具
(V) 1山ナックルジョイント
揺動受け金具
(N) 揺動受け金具同梱
CADデータダウンロード