※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA40TN
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
250
150
250
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22873385
品番
CDG1TA40TN-250Z-M9BL
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥19,404
販売価格(税別)
¥
17,640
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
クッション
(A) エアクッション
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード