669-36 フック刃 取付けプレート 502-1 広島 22874495

669-36 フック刃 取付けプレート 502-1 広島 22874495
669-36 フック刃 取付けプレート 502-1 広島 22874495

フック刃 取付けプレート 502-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード22874495品番669-36
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

軟質シートには直刃を、硬質シートにはフック刃(取付プレート502-1装着)を取り付けることによって用途が広がります。

仕様調節幅(無段階)大:6~30cm、中:3~20cm、小0~8cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする