YS-7A 屋根馬(小型) サン電子 22877462

屋根馬(小型)

(2件のレビュー)
取扱い終了
材質STKM11A
内容量1台注文コード22877462品番YS-7A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,850
種別ホーム用材質STKM11A質量(kg)1.5適合マスト径(Φmm)22~32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22877462
2018-06-10
用途: テレビ受信
自動車・二輪車・自転車関連業

値段の割には大変よく出来ています。足の角度も調整でき満足してます。

対象商品 : 22877462
2018-01-19
用途: アンテナの取替え
その他業種

VHFアンテナが要ら無く成りUHFアンテナだけなら此れでも大丈夫だと思います。未だ届いて居りませんが5C-FBと届けば取替えたいと思っています。アンテナは少し高かったので別途調達しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする