サン電子
CATV用 混合(分波)器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
22877602
品番
MX-TRCS-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,750
用途
屋内用
付属品
5CF形コネクタ(3個)、木ネジ(2本・本体取付済)
質量(g)
45
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
44×50×19
周波数帯域(MHz)
10~55、70~90、90~1489、1489~2150、2150~2610
電圧定在波比
(10~55MHz)2.0、(70~90MHz)2.0、(90~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2610MHz)2.5
通過帯域損失(dB以下)
(10~55MHz)3.0、(70~90MHz)3.0、(90~1489MHz)1.5、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2610MHz)2.5
阻止帯域減衰量(dB以上)
(10~55MHz)40、(70~90MHz)40、(90~1489MHz)40、(1489~2150MHz)40、(2150~2610MHz)40