曜日別特売
HM-UUFA 地上デジタル放送用 UHF/UHF混合器 サン電子 22877663

地上デジタル放送用 UHF/UHF混合器

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード22877663品番HM-UUFA
参考基準価格(税別)¥5,450販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

入出力F形本体内部シールド構造を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減できます。
屋外のマスト及び壁面取付けに最適です。
1端子入出力間は電流が通過します。(AC30V1A以下・DC15V0.8A以下)
環境に配慮したRoHS指令対応商品です。
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)

用途
屋外用
付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ネジ(2本・本体取付済)仕様UHF+UHF、1端子入出力間電流通過型、AC30V1A・DC15V0.8A種別ホーム用質量(g)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×94×47適合マスト径(Φmm)16~48.6電圧定在波比1.8以下インピーダンス(Ω)75(F形)端子間結合損失(dB)18以上使用チャンネル(ch)13~62通過帯域損失(dB以下)4.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22877663
2025-06-10
用途: アンテナ
雅興業建設業・工事業

使いやすいです取り付けも簡単で素人でも大丈夫
いいですよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする