曜日別特売
SBF-33D UHF電源分離型ブースタ サン電子 22877733

UHF電源分離型ブースタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード22877733品番SBF-33D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500

地上デジタル放送受信に最適です。
妨害信号の飛び込みを防ぐ高シールドタイプです。
UHFプリアンプ用電源スイッチを搭載し、送電状態をパイロットランプで確認できます。
従来のマスト取付に加え、取付金具の水平部分(アーム部)にも取付けることができます。(増幅部)
出力測定用(モニタ)端子を搭載し、-10dBの入力アッテネータと0~-10dBの利得調整機能を備えているので、レベル調整が容易に行えます。
防雨構造を採用し、屋外でも設置できます。(増幅部のみ)
環境に配慮したRoHS対応商品です。
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)

用途屋外用・屋内用使用帯域UHF付属品5CF形コネクタ(4個)、防水キャップ(大)(2個)、防水キャップ(小)(1個・本体取付済)、木ネジ(4本・本体取付済)種別ホーム用質量(g)(本体)280、(電源部)210備考UHFプリアンプ用電源SW付、出力モニタ端子付、電源部:DP-34消費電力(W)1.4(DC15V 60mA)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)92×117×52、(電源部)101×77×32周波数帯域(MHz)470~710(ch13~52)適合マスト径(Φmm)16~48.6電圧定在波比2.5以下インピーダンス(Ω)75(F形)雑音指数(dB)1.5以下利得(dB)32~37適正入力レベル(dBμ)40~68定格出力(dBμV)105(9波)利得調整範囲(dB)0~-10以上入力ATT(dB)0、-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする