曜日別特売
SDA-5-1-AG 地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内外兼用 サン電子 22880628

地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内外兼用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色(本体)アップルグリーン
内容量1個注文コード22880628品番SDA-5-1-AG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

強電界地域向け地上デジタル放送用アンテナです。
ブースタ内蔵タイプは屋外に設置することで中電界地域でも使用できます。
やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。
付属のスタンドやマスト保持金具を使用し、室内・室外にも設置が可能です。
市販の木ネジを使用し、室内の壁にも取付けが可能です。
SDA-5-2はブースタを内蔵しており、電波の品質劣化を抑え、長いケーブルや分配器等の損失を補います。
環境に配慮した、RoHS指令対応品です。
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)

用途
屋内外兼用
受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直(スタンド設置時は水平のみ)付属品本体スタンド(1個)、マスト取付金具(1個)、防水キャップ(1個)、本体取付ねじ(2本)種別ホーム用質量(g)440(本体のみ)、580(金具取付時)、510(スタンド設置時)出力インピーダンス(Ω)75(F形)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×275×125(本体のみ)、75×275×220(金具取付時)、107×275×126(スタンド設置時)色(本体)アップルグリーン適合マスト径(Φmm)22~48.6前後比(dB)12~18電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)4~5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする