強電界地域向け地上デジタル放送用アンテナです。ブースタ内蔵タイプは屋外に設置することで中電界地域でも使用できます。やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。付属のスタンドやマスト保持金具を使用し、室内・室外にも設置が可能です。市販の木ネジを使用し、室内の壁にも取付けが可能です。SDA-5-2はブースタを内蔵しており、電波の品質劣化を抑え、長いケーブルや分配器等の損失を補います。環境に配慮した、RoHS指令対応品です。防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)