曜日別特売
M-25Z マスト サン電子 22880926

マスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
マスト径(Φmm)25
内容量1個注文コード22880926品番M-25Z
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

家庭用アンテナマスト

付属品キャップ付材質溶融亜鉛メッキ長さ(m)1.8マスト径(Φmm)25

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする