曜日別特売
PS-SUMHI パーフェクト墨つぼ 極細糸 タジマツール(TJMデザイン) 22881355

PS-SUMHI パーフェクト墨つぼ 極細糸 タジマツール(TJMデザイン) 22881355
PS-SUMHI パーフェクト墨つぼ 極細糸 タジマツール(TJMデザイン) 22881355
PS-SUMHI パーフェクト墨つぼ 極細糸 タジマツール(TJMデザイン) 22881355
PS-SUMHI パーフェクト墨つぼ 極細糸 タジマツール(TJMデザイン) 22881355
PS-SUMHI パーフェクト墨つぼ 極細糸 タジマツール(TJMデザイン) 22881355

パーフェクト墨つぼ 極細糸

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード22881355品番PS-SUMHI
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

メンテナンスしやすい、フルオープン墨つぼ

用途墨汁による墨付け作業糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)10最大容量(mL)20付属品糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備トラスコ品番828-8348外形寸法(mm)縦225×横84×奥44本体質量(g)176糸の太さ(mm)0.4
注意
※糸張り時にカルコが抜けた場合、カルコ針が飛来しケガをする場合があります。カルコは抜けないようしっかり刺して下さい。巻き戻し時にはリールハンドルを軽く押さえながら戻る速さを加減し、カルコの飛来を避けて下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする