曜日別特売
FX70971R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R サンエス 22881468

 

FX70971R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R サンエス 22881468
FX70971R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R サンエス 22881468
FX70971R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R サンエス 22881468
FX70971R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R サンエス 22881468
FX70971R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R サンエス 22881468
FX70971R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R サンエス 22881468
FX70971R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R サンエス 22881468
FX70971R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R サンエス 22881468
FX70971R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R サンエス 22881468
FX70971R FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R サンエス 22881468

FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
サイズL
内容量1着注文コード22881468品番FX70971R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

インナーネット、コイルファスナーなど基本パーツを装備。
制電素材。毛髪混入防止。
安全面、衛生面をダブルでサポートします。
異物混入防止のため、ボタンは全てスナップボタン。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。
動きやすく、快適性に優れたデザインです。
素材にはチリやホコリが付きにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。

仕様
男女兼用
清涼
制電
毛髪混入防止
コイルファスナー
メッシュ裏地
インナーネット(PPスナップあわせ)
ジャージエンド
ラグラン
ホワイトサイズL種別ポケットなし材質ポリエステル65%、綿35%タイプ清涼規格HACCPサポート胸囲(cm)116着丈(cm)65機能清涼裄丈(cm)82アズワン品番2-8670-03性別男女共用袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22881547
2024-08-31
用途: 食品加工場
スズキ特機設備機器建設業・工事業

全体的には満足。ただ手首の90mm程幅のゴム部が汗グチャになり滴り落ちるし、
洗濯後の乾きが悪いです。
ごく普通の(幅無し輪ゴム状態)の物が欲しいです。あと手を通すのがたいへん。
涼しさと着やすさは最高です。

対象商品 : 22881547
2018-04-19
用途: 製品の製造現場
製造業

週2回の頻度で洗濯して、半年以上使用していますが、特にほつれもなくしっかり着れています。

対象商品 : 22881556
2017-09-20
用途: 化粧品の製造
製造業

ほどよい着心地で良い感じです。個人差はありますが、暑さ涼しさで特に気になる点はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする