サンエス
FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ半袖B(男女共用) FX70955R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ホワイト
ホワイト
サックス
サイズ
4L
S
M
L
LL
XL
5L
4L
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22883403
品番
FX70955R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
シワになりにくく丈夫で洗濯耐久性の高い素材です。
色
ホワイト
サイズ
4L
種別
清涼
規格
HACCPサポート
胸囲(cm)
134
混率(%)
ポリエステル85 綿15
着丈(cm)
71
機能
清涼
裄丈(cm)
54
インナーネット
袖・胴
性別
男女共用
袖丈
半袖