477654111140 水性コンクリート床用 水性半屋外・屋内用塗料(つやけし) カンペハピオ 22887192

※使用例

477654111140 水性コンクリート床用 水性半屋外・屋内用塗料(つやけし) カンペハピオ 22887192
477654111140 水性コンクリート床用 水性半屋外・屋内用塗料(つやけし) カンペハピオ 22887192
477654111140 水性コンクリート床用 水性半屋外・屋内用塗料(つやけし) カンペハピオ 22887192
477654111140 水性コンクリート床用 水性半屋外・屋内用塗料(つやけし) カンペハピオ 22887192
477654111140 水性コンクリート床用 水性半屋外・屋内用塗料(つやけし) カンペハピオ 22887192
477654111140 水性コンクリート床用 水性半屋外・屋内用塗料(つやけし) カンペハピオ 22887192

水性コンクリート床用 水性半屋外・屋内用塗料(つやけし)

(10件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1缶(14L)
グリーン
主な用途床、ベランダ、モルタル、コンクリート
内容量1缶(14L)注文コード22887192品番477654111140
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

塗りやすく、乾きが速く、塗装面はすべりにくい。 耐磨耗性にすぐれ、防塵効果があります。 簡易防水効果があり、雨などの水のしみ込みを防ぎます。 つや消しに仕上がります。

乾燥時間(時間)
約2(冬期/約4)(20℃)
塗り重ね間隔/4以上(冬期/1日以上)(20℃)
用途[床] 用途:フロアー / ベランダ / テラス 素材:コンクリート / モルタル ※新しいコンクリートやモルタル面は、施工後1ケ月以上経ってから塗ってください。 ※表示の用途以外には使用しないで下さい。 【塗れないもの】駐車場には業務用塗料をお使いください。 常に水のたまるところには塗らないでください。グリーン塗り面積(m2)36~48仕様うすめ液/水成分合成樹脂塗料(水性)、合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、水タイプ水性つやけし主な用途床、ベランダ、モルタル、コンクリートアズワン品番64-1156-13危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防水、耐摩耗、速乾
注意
※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。 [暑い時期には注意] 夏場はできるだけ早朝から作業し、直射日光で表面が熱くなる前に終えてください。熱いと塗膜の泡吹きの原因になります。 [特殊加工をした素材への塗装] シリコン樹脂、フッ素樹脂などの特殊加工をした素材には塗料が付着しないことがあるので、目立たない所で試し塗りしてください。 [塗装後の注意] 塗装後、歩行や重いものを置くときは、1日以上乾燥させてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22887165
2025-11-03
用途: 普段使い
その他業種

外壁塗装した際に残っていた勝手口の土間に使いました。基礎も塗っていたので、会う色を選び塗装。塗りやすく、塗装後も艶ありできれい。

対象商品 : 09600823
2024-02-20
用途: 通路 ベランダ
その他業種

塗り易い 仕上がり 一回塗りで ok やし 申し分ありません 100点

対象商品 : 09600832
2021-03-18
用途: コンクリートの駐車場に使用
製造業

コストパフォーマンスが良いです。
性能、塗り易さ、共に良いです。

対象商品 : 22887165
2020-11-05
用途: コンクリート部の塗装
飲食業

和式トイレのコンクリート部が劣化していたので塗装し直しました。
コンクリートむき出しの部分の密着性は良いが、旧塗装が残っていた部分はやはりはがれやすい。
私の場合は、剥がれたらその部分を削って塗り直せば良いと考えていたので、許容範囲。
トイレという密閉空間でも水性塗料なので、匂いが少なくて良い。
塗膜はざらつきがあり、水でぬれても滑りにくいが、そのざらつきで汚れが付着しやすいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 22887174
2019-08-28
用途: 塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装の伸びも良く、コスト的にも大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 22887165
2017-08-01
用途: コンクリート床の塗装
その他業種

ホームセンターには、つや消し塗料が無く、艶ありで塗装しましたが、滑りやすく(足の悪い犬には歩きにくそうで)モノタローのホームページで見つけ、塗装しました。滑りにくく満足です。

対象商品 : 09600823
2014-12-15
用途: 工場内コンクリート床塗装

ハケ&ローラーでの塗りやすさはおおむね良好であった。粘着性はもう少し強力であればベストである。

対象商品 : 22887174
2022-07-25
用途: 工場床の塗装

若干の耐滑にもなると思います、ただ抵抗が多い分削り取られやすい点、掃除がしにくい点を考慮した方がいいかもしれません
逆に滑り止めを期待しても中途半端なのでそこまで効果は無いと思いますが、床全体が滑りやすいとこで一部少しでも滑らない様にしたいとかならオススメかもしれません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする