617654001002 水性木部保護塗料 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ 22887664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

617654001002 水性木部保護塗料 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ 22887664
617654001002 水性木部保護塗料 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ 22887664
617654001002 水性木部保護塗料 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ 22887664
617654001002 水性木部保護塗料 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ 22887664
617654001002 水性木部保護塗料 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ 22887664
617654001002 水性木部保護塗料 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ 22887664
617654001002 水性木部保護塗料 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ 22887664
617654001002 水性木部保護塗料 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ 22887664
617654001002 水性木部保護塗料 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ 22887664

水性木部保護塗料 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(0.2L)
とうめい
内容量1缶(0.2L)注文コード22887664品番617654001002
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

■[木材をガード!]優れた木材防腐、防かび、防虫、防藻効果を発揮します。■[色褪せも防止!(UVカット効果)]
日焼け(紫外線)による木材の色あせを防止します。■[木目を生かした仕上げ]木材に浸透し、木目を生かした半透明着色仕上げになります。■[木材に浸み込み易い]油性木部保護塗料と比べ、臭いが少なく、取り扱いが簡単な水性タイプ。
塗装が初めての方や女性にもオススメ。

用途
※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品]ウッドデッキ / ログハウス / パーゴラ / ラティス / プランターなどウッドクラフト / 工作品など。羽目板、窓枠、破風、戸袋、板べいなど 【塗れないもの】■[吸い込まない素材]ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 など■[常に水がかかる所]常に水がかかる所には塗れません。■[食と関わる場所]
食品と接触する所 / 食器が置かれる所■[室内・密閉性がある場所]木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材■[火気のある場所]火気のあるところでは塗らないで下さい。■[動植物などにご注意]塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。
とうめい特性速乾主な用途屋外木部乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)使用場所屋外アズワン品番64-1156-65使用後の手入方法うすめずそのままお使いください。用具の後始末は水をお使いください。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.8枚分
注意
※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。■[スプレーは使わないで]スプレー塗装(吹きつけ作業)は行なわないで下さい。■[仕上りは下地の色によって左右される]下地の色や吸い込みの度合いによって仕上がり感や色、乾燥性が左右されますので、目立たない ところで試し塗りし、色・浸透性・下地への影響等を確認してください。■[条件によって異なります]塗り面積・乾燥時間・着色力・色合いなどは、素材や塗り方、気象条件などで多少異なります。■[次のような症状をお持ちの方は作業しないでください]体調の悪い人 / 薬品・化学品アレルギーの人 / じんましん・かぶれ・気管支喘息をおこしやすい人 / 妊娠している人など。■[色味は多少異なります]容器の色表示は印刷のため、中身の色と多少異なることがあります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22887953
2025-12-01
用途: ウッドデッキメンテナンス、他
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで油性ステイン使っていたが家の壁塗り替えの余り塗料を貰ってそれが水性で色々楽なのを知って本品購入。粘度高く特に垂直壁塗る時ムラできる。ローラーとの相性もよくないし。ちょっとだけ水を加えるとそこらへん劇的によくなる。水性はやっぱ楽。異臭もないし。乾きも早い?塗ったのが小春日和の日だったので乾く条件良かったが。後は耐久性かなぁ。こればっかは半年位経たんと。

対象商品 : 22887883
2025-08-14
用途: 個人的にお気に入り塗料
株式会社築地三京卸売・小売業

木部保護、ちょっとした小物作り、色々愛用しています。ちょっとした一手間で、木は湿気などに強くなります。

2025-08-04
用途: ペンキ塗り

窓枠、扉のふち、木部には これをよく使います。安いのも使ったが、この方が乾きも早くべとつきません。

対象商品 : 22887838
2024-05-16
用途: 縁台の塗装や、屋外の木材塗装
衣里地区振興会その他業種

縁台を大工さんに作ってもらいましたが、白木でしたので防水や木の保護も含めて塗装したいと購入しました。水性で塗装しやすく、良かったです。

対象商品 : 22887813
2024-02-12
用途: 作品塗装
製造業

塗料の伸びも良く、使いやすいです。
発色も良いと思います。

対象商品 : 22887847
2021-10-30
用途: 屋外木製棚の耐候塗装
製造業

水性塗料なのに性能は安定の二重丸です。刷毛や小分け缶の後始末も水でOKなのは実に良い。もう少しくすんだ(ウリン材の雨ざらしになった様な)色があれば、庭の風景にマッチして、よりナチュラルな感じがすると思うがどうでしょうか?

対象商品 : 22887892
2021-02-17
用途: ラティス塗装用

メーカー品ですので「良くて当たり前」なのですが、リピで何度も購入しており、大変満足しております。若干蓋の開封がやりにくいかも知れません。

1が参考にしています
対象商品 : 22887725
2021-05-11
用途: 下駄箱の塗り直し
サービス業

塗り易く伸びも良かったです。作業中も塗り終わった後も匂いもほとんどなく快適でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする