※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DNライティング
ハイパワー型LED間接照明器具 HAS-LED
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
22906774
品番
HAS-LED 1000W-S1-FPL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,000
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
蛍光灯シームレスラインと同等の配光・明るさを実現。
入力電圧(V)
100/200/242
種別
LED Seamless type 光源一体型 ハイパワー型・全方向タイプ
幅(mm)
45
全長(mm)
1000
質量(kg)
1.07
高さ(mm)
49
タイプ
屋内仕様
平均演色評価数(Ra)
86
光源
白色
色温度(K)
4200
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
0.26/0.13/0.11
消費電力(入力)(W)
26
取付穴ピッチ(mm)
838
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
PWM信号(5~100%)
グリーン購入法
適合