3mの長さでフレア加工してありましたので、そのままに取り付けられました。そして2分4分の被覆をずらして長さ調整もしました。また2本ともにロングスプリングベンダーを挿入して曲げ加工して取り付けました。2分にはタスコTA510L2、4分にはタスコTA510L4を使用、メーカーのタスコ指定の品番で使用しましたが、曲げ加工後の引き抜きは問題ありませんでした。エアコン取付は初めてでしたので、4分管が太くて不安で夜も寝られずでした。長さ調節でフレア加工すればするほど深みに入りそうでしたので配管を接続するにはフレア加工なしで曲げ加工のみでするように考えてやりました。上手くできて良かったです。ありがとうございました。
このセットの電線は5mはなく4m用です。配管セットは5m用で、チューブは50cmくらい余ったのですが、長さを確認せずに接続したケーブルは50cmくらい足りません。ケーブルに付属していた3cm×11cmのラベルを見ると太字で5mと大きく書かれているのに、ラベルの上部に小さくその文字の半分の大きさで配線キット4m用とあります。5m配管用だと思って購入したのに電線の長さは4m用だと言うのはひどい話です。ケーブルの継ぎ足しはいけないとエアコンの設置説明書にありますがケーブルだけを外す労力が馬鹿にならないので継ぎ足すことにしました。
2分のナットの片側が合わず、エアコンに付属しているナットを使用、(フレア加工しなおして)
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。