※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN40M
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
470
150
160
250
30
300
330
425
470
560
760
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
(-) おねじ
(F) めねじ
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22912305
品番
CDG1ZN40M-470Z
参考基準価格(税別)
¥16,750
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
470
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード