因幡電工
仮設用穴ふさぎプレート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22912523
品番
SA-77
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
色
アイボリー
適合
SW-77、SWM-77、SWM-77L、SWK-77、SK-77、SJ-77、SE-77
材質
PP
肉厚(mm)
1.5
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
(17)
注意
※本製品は防水構造ではありません。施工時は取扱説明書をご参照下さい。
※SJ-77とSE-77への取付時は、特に説明書の指示を厳守の上施工してください。