DSH-20NV 断熱ドレンホース用VP管ジョイント 因幡電工 22912742

DSH-20NV 断熱ドレンホース用VP管ジョイント 因幡電工 22912742
DSH-20NV 断熱ドレンホース用VP管ジョイント 因幡電工 22912742

断熱ドレンホース用VP管ジョイント

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合(ドレンホース)DSH-20N
内容量1個注文コード22912742品番DSH-20NV
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。
VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。

用途VP管接続用適合(ドレンホース)DSH-20Nトラスコ品番761-3024寸法D(mm)35寸法E(mm)63寸法C(Φmm)26.5寸法B(Φmm)35寸法A(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22912758
2016-10-27
用途: 業務用エアコン
有限会社アサ・ミル

塩ビでちょこまか内機からにトラップかけて断熱巻くのでしたら
こちらの商品で時間短縮ですかね

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする