曜日別特売
IRM-100S 耐火キャップマンションタイプ 因幡電工 22912943

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐火キャップマンションタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び100
内容量1個注文コード22912943品番IRM-100S
参考基準価格(税別)¥6,410販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

マンションなどに集合住宅におけるエアコン配管類の防火区画貫通部耐火措置専用に設計された優れた美観と耐火性能を有する製品です。

用途空調配管用呼び100適合スリーブ管・硬質塩化ビニル管(管内径):VP、VU-100など(Φ100~107)セット内容耐火キャップマンションタイプS金具×1、パッキン×1、蓋×1、ビス(蓋取付用)×2、熱膨張性耐熱シールIP-S×1、取扱説明書×1寸法B(Φmm)98寸法A(Φmm)147
注意
※作業される場合は、軍手、手袋などをご使用ください。
※止水構造ではありませんので、雨水などが当たる場合はスリムダクトSD,LD用ウォールコーナー(エアコンキャップ用)をご使用ください。
※認定・評定書をご熟読の上で施工してください。
※厚さ100mm以上の壁に適用されます。それ以外の場合は、所轄官公庁へご相談ください。
※熱膨張性シールIPは使用できません。必ず付属の熱膨張性耐熱シールIP-Sをご使用ください。
※外壁塗装や洗浄剤などの化学薬品がかからないようにしてください。腐食の発生原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする