因幡電工
立面インコーナー90°
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法H(mm)
44.5
38.5
44.5
66
52
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22913424
品番
JCI-20F
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
適合ダクト
JD-20、JD-20N
トラスコ品番
778-2438
種類
エルボ
寸法L(mm)
92.5
寸法H(mm)
44.5
寸法W(mm)
48
注意
※JCI-25以外は、壁貫通施工用カットライン付タイプ。
もっと見る